キャンバスボードSX

キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンバスボードSX - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

コシのある描き心地手軽に使える本格派ボード
布目エンボスの加工紙を両面に張り合わせた習作ボードです。厚手でコシが強く描くものを選びません。水彩絵具、アクリル、ポスターカラーなどで描画できます。スケッチやラフ、習作など気軽に描きたいときにぴったりです。軽量かつ扱いやすく、初心者からプロの方まで幅広くご使用いただけます。
材質:紙。サイズ:F4 :333mm × 242mm × 3mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別SM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62907084133043
オープン
250
275(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62907084
2020-11-20
用途: ペット似顔絵
建設業・工事業

厚みがあり、水彩絵の具、水彩ペンのノリも良い
希望を言うと、厚みはこのままで片面のみでもう少し安価なものがあると良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする