曜日別特売

練習帖

練習帖 - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:パルプ(見た目は和紙っぽい)。セット内容:15枚綴

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様色紙サイズ内容量1個(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62907145139017
オープン
364
400(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする