TENMA(天馬)
とっても便利箱
押入れや棚のすき間のデッドスペースを有効活用できる。サッと引き出せる便利な取っ手付き収納ケース。
高いとこでも低いとこでもとっても便利。
材質
ポリプロピレン
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
550
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62911844
‐
1セット(6個)
400×550×330
ベージュ
1.9
330×430×310
330
¥
26,196
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
48246110
‐
1セット(24個)
400×550×250
ベージュ
1.6
340×440×230
250
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48248718
‐
1セット(18個)
400×550×330
ベージュ
1.9
330×430×310
330
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62911835
‐
1セット(8個)
400×550×250
ベージュ
1.6
340×440×230
250
¥
29,024
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません