TENMA(天馬)
PORISH室内物干しX型
付属品
キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×2)
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス、アルミ
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
全体11
使用の目安
大判バスタオル(70×140cm)が約6枚、Yシャツが約38枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
102~152×63×98~149
収納時寸法(cm)
幅102×奥行16×高さ95
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62912158
PS-01
1個
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51293377
PS-01
1セット(12個)
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません