TENMA(天馬)
PRXルームラック
組み合わせ自由、使い方いろいろ。収納を最適に整理整頓できる「おしゃれラック」
時代は「隠す収納」ではなく、「見せる収納」へ。こだわった機能とデザイン性の高いラックが新登場。
付属品
連結パーツ4個、キャップ4個
材質
(本体・パネル)ポリプロピレン
内容量
1セット(4個)
注意
※差込式キャスター30 ストッパー付き対応(別売)
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※軒先渡しの商品になります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62912736
‐
857-6593
ブラウン
SS
380×180×130
(表)330×145×100、(裏)340×135×20
オープン
取扱い終了
返品不可
62912745
‐
857-6591
ブラウン
MS
380×180×260
(表)330×145×230、(裏)340×135×20
オープン
取扱い終了
返品不可
62912754
‐
857-6592
ブラウン
S
380×280×130
(表)330×245×100、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62912763
‐
857-6590
ブラウン
M
380×280×260
(表)330×245×230、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912772
‐
857-6589
ブラウン
L
380×280×390
(表)330×245×360、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912806
‐
857-6643
ミルクブラウン
SS
380×180×130
(表)330×145×100、(裏)340×135×20
オープン
取扱い終了
62912815
‐
857-6642
アッシュブラウン
SS
380×180×130
(表)330×145×100、(裏)340×135×20
オープン
取扱い終了
62912824
‐
857-6639
ミルクブラウン
MS
380×180×260
(表)330×145×230、(裏)340×135×20
オープン
取扱い終了
62912833
‐
857-6638
アッシュブラウン
MS
380×180×260
(表)330×145×230、(裏)340×135×20
オープン
取扱い終了
62912842
‐
857-6641
ミルクブラウン
S
380×280×130
(表)330×245×100、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
62912858
‐
857-6640
アッシュブラウン
S
380×280×130
(表)330×245×100、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
62912867
‐
857-6637
ミルクブラウン
M
380×280×260
(表)330×245×230、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912876
‐
857-6636
アッシュブラウン
M
380×280×260
(表)330×245×230、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912885
‐
857-6635
ミルクブラウン
L
380×280×390
(表)330×245×360、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62912894
‐
857-6634
アッシュブラウン
L
380×280×390
(表)330×245×360、(裏)340×235×20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください