PORISH組立式スタンド物干しパラソル型3段

PORISH組立式スタンド物干しパラソル型3段 - TENMA(天馬)PORISH組立式スタンド物干しパラソル型3段 - TENMA(天馬)

しっかり干せて。組立て簡単シンプルで使いやすい。

トラスコ品番857-6666材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ポリエチレン、(金属部品)スチール(メッキ)質量(kg)1.9耐荷重(kg)全体10使用の目安幅16×奥行16×高さ201寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×82×169アズワン品番65-0400-19収納時寸法(cm)幅16×奥行16×高さ201内容量1セット(6個)
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62913034811000358
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする