TENMA(天馬)
PRX ピタッと伸びるんキャリー
押入れやクローゼット等、使う場所の奥行にピタッと合わせて出し入れできるキャリー誕生。
奥行は無段階伸縮式(約54cmから76cmまで)で調節可能。
材質
(棚本体・ジョイント)PP、(パイプ)スチール鋼管粉体塗装、(取っ手)スチール粉体塗装、(キャスター)PP/スチール、(すべり止めシール)EVA
材質(車輪)
ポリプロピレン
荷台寸法(幅)(mm)
370
荷台寸法(奥行)(mm)
540~760
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62913804
‐
1セット(4個)
30
540~760×370
110
1.5
ベージュ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
48246505
‐
1セット(12個)
30
540~760×370
110
1.5
ベージュ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません