TENMA(天馬)
PS 伸縮式室内物干しX型コンパクト
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)
耐荷重(kg)
全体10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710~1000×620×900~1300
使用の目安
シャツ類が約18枚、フェイスタオルが約5枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×150×960
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62913874
PS-23
1個
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51293438
PS-23
1セット(12個)
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません