TENMA(天馬)
PS 伸縮式布団干しX型S
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン、(ハンガーフック)ステンレス、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス
耐荷重(kg)
全体20
使用の目安
布団約4枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140~235×76×125
収納時寸法(cm)
幅140×奥行8×高さ141
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62913908
PS-26
1個
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51293447
PS-26
1セット(6個)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。