TENMA(天馬)
ユニフィット 組立式
(1件のレビュー)
A4ファイルがぴったり収まる、組立てタイプ。
色
カプチーノ
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
収納の目安
トレーナー約4枚(引出し1個につき)
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※差込式キャスター付
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62914328
‐
1個
3段
320×410×605(キャスター使用時)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
お客様組立品
48247345
‐
1セット(3個)
5段
320×410×960(キャスター使用時)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62914337
‐
1個
5段
320×410×960(キャスター使用時)
¥
16,612
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません