TENMA(天馬)
コミック本いれと庫
マンガ本の整理に最適な収納ボックス。透明タイプで中身も見やすい。
蓋の両端にロックが付いているので、大切な収納物をがっちりロックします。
色
オールクリア
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
トラスコ品番
材質
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62914592
‐
1セット(8個)
仕切板2枚、キャスター
836-0010
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂、(キャスター)ポリエチレン
410×465×165
370×390×130
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
62914522
‐
1セット(15個)
仕切板
836-0006
(本体)ポリプロピレン、(仕切板)スチロール樹脂
170×450×200
135×400×185
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません