曜日別特売

コスパクローゼットケース 浅深4段

コスパクローゼットケース 浅深4段 - 天馬
(1件のレビュー)

押入収納やウォークインクローゼットに最適なCOSPAは多段収納型の収納ボックス。
ケースの落下を防ぐ、引出しストッパー機能付。

カプチーノ内容量1個
注意
※簡易キャスターは前後移動のみ。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
62914662簡易キャスター5個、脚4個836-0041(本体)ポリプロピレン、(補強板)アルミ630×530×690(キャスター使用時)【浅引出し】256×482×80(×4段)、【深引出し】571×471×187(×2段)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
62914687簡易キャスター4個、脚2個836-0039ポリプロピレン500×450×690(キャスター使用時)【浅引出し】193×401×80(×4段)、【深引出し】442×395×187(×2段)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62914687
2017-11-23
用途: 洋服の整理。

思った以上に洋服の整理が出来ました。大きさもほど良く、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする