無線LANアクセスポイント

無線LANアクセスポイント - YAMAHA(ヤマハ)

IEEE 802.11ac準拠。エンタープライズ向け無線LANアクセスポイントエントリーモデル。
IEEE 802.11acに準拠し、同規格に対応した無線LAN端末と高速なデータ通信(最大伝送速度866Mbps)が可能
接続端末台数は、2.4GHz帯、5GHz帯それぞれ50台、合計100台の端末を接続することが可能
各種認証方式や暗号化方式に対応
簡易型のRADIUSサーバーを搭載しており、最大200件の無線端末をWPA/WPA2エンタープライズ認証(EAP-PEAPのみ、MACアドレス/接続SSID制限対応)が可能
SSIDは、各周波数帯で各8個、合計16個が利用可能

機能
【無線LAN】IEEE 802.11b、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、マルチSSID
【無線セキュリティ機能】CCMP、AES、TKIP、WEP(64bit/128bit)、PSK、WPA/WPA2パーソナル、WPA/WPA2エンタープライズ、MACアドレス認証
【機能】QoS(WMM[Wi-Fi Multimedia]), DHCP クライアント, DHCP サーバー, NTP クライアント
【拡張機能】無線LANコントローラー機能(管理可能台数は最大15台), 範囲指定型自動チャンネル選択機能, 自動チャンネル変更機能, 電波出力自動調整機能
付属品冊子(取扱説明書(保証書含), WLX202無線設定ガイド), マウントキット質量(g)(本体)430(付属品含まず)、(マウントキット一式)245ポート数1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)設定方式Web設定画面, Web設定画面(HTTP)によるダウンロード/アップロード, ヤマハルーターのWeb GUI/コマンドによるバックアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×37×210(突起部含む)最大消費電力(W)8.3動作環境周囲温度0~50℃, 周囲湿度15~80%(結露しないこと)内蔵RAM128MBアンテナ2.4GHz帯/5GHz帯兼用アンテナ2本を本体に内蔵セキュリティプライバシーセパレーター, Any 接続拒否, MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件), パスワード設定, 接続台数制限, 送信出力調整機能, ステルス SSID発熱量(KJ/h)29.9接続台数5GHz 帯:最大50台, 2.4GHz 帯:最大50台, 合計100台アクセス方式インフラストラクチャーモード, WDSモード最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz) 0.2A、PoE(IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2Aロギングメモリに蓄積(10,000件), SYSLOGでの出力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63401022WLX202
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする