曜日別特売

アンテナ分波器 TV用 4K8K対応

アンテナ分波器 TV用 4K8K対応 - エレコムアンテナ分波器 TV用 4K8K対応 - エレコムアンテナ分波器 TV用 4K8K対応 - エレコムアンテナ分波器 TV用 4K8K対応 - エレコムアンテナ分波器 TV用 4K8K対応 - エレコム
(1件のレビュー)

1本のアンテナケーブルを地デジとBS/CSに分けて接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分波器。

ブラック長さ(m)各0.5コネクタ形状入力:F型端子 1個、出力:F型端子ケーブル 2本対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器などプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)3.6パッケージブリスターパッケージケーブルタイプ極細やわらかタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65183484DH-ATS48K05BK
4,612
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65183484
2019-11-26
用途: テレビ鑑賞

スタイリッシュでケーブルも細いので、取り回しもよく良い感じです。
1か月程の使用ですが、今までのところ全く問題あありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする