モノタロウ

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウクロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(11件のレビュー)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62927865クロス1/481/4
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927874クロス3/8103/8
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927883クロス1/2151/2
689
758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927892クロス3/4203/4
709
780(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927908クロス1251
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927917クロス11/4321・1/4
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927926クロス11/2401・1/2
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62927935クロス2502
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62927883
2026-02-15
用途: 現在2つ有る蛇口を増設
佐伯農園農・林・水産業

蛇口が2つ同じ所にありますが、これを増設して3個にするのにT2個は使いたくなかったのて、さがしたらこれを見つけました修理
これだけで洗車専用蛇口が増設できました。

2025-02-09
用途: 家具製作
51WORKS製造業

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品 : 62927874
2024-03-19
用途: エアー配管
長岡溶接所

ネジ部も綺麗で問題なく使用しています。 
1個袋入りで必要な時まで開封しなければゴミの侵入も無く錆びないので保管が楽です。

対象商品 : 62927908
2024-02-12
用途: エアーブロー作業
製造業

エアーブロー時に、二股や三股にする時に使用しています。チーズを使用して、二股や三股にするよりも部品点数が少なくて良いです。

対象商品 : 62927908
2021-08-13
用途: 灌水設備
農・林・水産業

スプリンクラー設備の一部として購入しました。十分です。

対象商品 : 62927908
2021-05-02
用途: 配管新設
製造業

価格がお手頃で納期も早く助かります。安かろう悪かろう を心配しましたが全く問題なく使用できています。

対象商品 : 62927892
2018-10-26
用途: 棚用継ぎ手に
オールマリン

数が必要なので少しでも安い商品を探していました。メッキも問題なさそうなので長期使用に耐える事を期待しています。

対象商品 : 62927883
2019-01-15
用途: 配管設備
桐栄工業株式会社建設業・工事業

若干、割高ではあるが、資材屋さんに1~2個持ってきてもらうには気がひけるので、注文しました。機能性には何ら問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする