曜日別特売

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M - バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M - バンドー化学
(1件のレビュー)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。
ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。
高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。

用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M内容量1本
注意
※STS従来の標準プーリが使用できます。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62930367150HPS8M35215352
3,030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930376150HPS8M38415384
3,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930385150HPS8M40815.0408
3,520
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62930394150HPS8M42415424
3,660
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930403150HPS8M45615456
3,950
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62930412150HPS8M48015.0480
4,140
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62930428150HPS8M52015520
4,520
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930437150HPS8M52815528
4,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930446150HPS8M56015560
4,880
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930455150HPS8M58415584
5,070
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930464150HPS8M60015.0600
5,170
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930473150HPS8M63215632
5,490
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
62930482150HPS8M64015640
5,530
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930498150HPS8M65615656
5,590
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930507150HPS8M67215672
5,650
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930516150HPS8M68015680
5,670
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930525150HPS8M71215712
5,810
3,598
3,958(税込)
当日出荷
62930534150HPS8M72015720
5,900
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930543150HPS8M72815728
5,970
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930552150HPS8M76015760
6,300
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930568150HPS8M80015800
6,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930577150HPS8M82415824
6,880
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930586150HPS8M84015840
6,880
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930595150HPS8M84815848
6,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930604150HPS8M88015880
7,010
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930613150HPS8M88815888
7,080
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930622150HPS8M89615.0896
7,110
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930638150HPS8M92015920
7,210
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930647150HPS8M94415944
7,330
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930656150HPS8M96015.0960
7,380
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930665150HPS8M97615976
7,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930674150HPS8M98415984
7,480
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930683150HPS8M1000151000
7,570
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930692150HPS8M1032151032
7,810
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930708150HPS8M1040151040
7,880
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930717150HPS8M1056151056
7,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930726150HPS8M1096151096
8,260
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930735150HPS8M1120151120
8,420
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930744150HPS8M1136151136
8,540
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930753150HPS8M1152151152
8,590
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930762150HPS8M1160151160
8,640
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930778150HPS8M118415.01184
8,730
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930787150HPS8M1192151192
8,790
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930796150HPS8M1200151200
8,820
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930805150HPS8M1216151216
8,940
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930814150HPS8M1224151224
8,980
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930823150HPS8M1240151240
9,080
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930832150HPS8M1248151248
9,150
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930848150HPS8M1272151272
9,260
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
62930857150HPS8M1280151280
9,350
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62930552
2019-02-07
用途: 繊維機械のパーツ

元々装着されていたSTS2508Mが経年劣化したのでサイズダウンしました。全体からすれば2割ほどの部分なので騒音レベルや消費電力の抑制になっている実感はありませんが、ベルト本体の価格が低い分は確実にコストダウンしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする