曜日別特売
モノタロウ

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(53件のレビュー)

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

用途
配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
内容量
1個
注意
※配管前にねじ部および管内を綺麗にしてください。汚れやゴミなどの異物は漏れやつまりの原因になります。
※配管時のシールテープ等が管内に入り込まないようにお願いします。
※使用条件と異なる用途でのご使用はお控えください。
※ネジ込み時に過大なトルクをかけたり締めすぎにご注意ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
チーズ1/8 6297119562971195チーズ1/861/8
¥289
¥318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ1/4 6297120462971204チーズ1/481/4
¥289
¥318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ3/8 6297121362971213チーズ3/8103/8
¥289
¥318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ1/2 6297122262971222チーズ1/2151/2
¥179
¥197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ3/4 6297123862971238チーズ3/4203/4
¥239
¥263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ1 6297124762971247チーズ1251
¥359
¥395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ11/4 6297125662971256チーズ11/4321・1/4
¥619
¥681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ11/2 6297126562971265チーズ11/2401・1/2
¥739
¥813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ2 6297127462971274チーズ2502
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ21/2 6297128362971283チーズ21/2652・1/2
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
チーズ3 6297129262971292チーズ3803
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62971213
2026-03-21
用途: エア配管
製造業

飲み込みしろも問題なく、作業出来ましたリピート確定です。

対象商品 : 62971222
2025-12-08
用途: ガス配管

低圧のガス配管に使用していますが、規格品なので使用してみて特に問題はありません。他社の継手と比べ、とてもメッキがきれいです

2025-09-24
用途: 何の問題もなく使えます。
電気・ガス・熱供給・水道業

何の問題もなく使えます。パイプレンチの噛みもよく、
重宝します。

2025-08-26
用途: 管配管するとき

見た目もきれいだし、ねじ精度もすごくいいので満足です

2025-06-01
用途: 空調設備工事
建設業・工事業

エアー配管に使用しました。ねじ込み具合も問題なく使用しましたし、余分に注文して余っても、1つ1つビニールに入っているので在庫してもねじ部分が錆びないので非常に満足しています。

1人が参考にしています
2025-01-14
用途: 消雪ホースの分岐に
製造業

融雪散水ホースの分岐に使用です。高い物とは比較しておりませんが、強度も十分あり長い事使用可能と思います。

2025-06-01
用途: 水道管15Aを分岐して水栓を追加取付
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れた商品です。品質も最適です。

対象商品 : 62971222
2023-06-13
用途: 配管に使用
株式会社リムテック 様

ものたろうマ-クでも、継手はメ-カ-品でなくとも十分に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする