曜日別特売

リングジョイント C3604(RoHS指令相当品)

リングジョイント C3604(RoHS指令相当品) - アソーリングジョイント C3604(RoHS指令相当品) - アソー

リング式継手となります。
銅管とネジの接続に使用します。

用途
銅管用継手として。
銅管とネジの接続に。
トラスコ品番
270-8251
材質
本体:黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
3.45
流体温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合銅管外径(mm)
8
内容量
1個
注意
※冷媒ガスには対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905562RS-1308R
¥720
¥679
¥747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする