曜日別特売

DV継手

DV継手 - 前澤化成工業

VPパイプ用排水継手です。

用途
排水配管用。
トラスコ品番
334-1319
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法L(mm)
308
呼び径
【塩ビ管】300
寸法Z(mm)
168
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05907637DL300 JC
¥28,800
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする