ETC車載器 アンテナ分離型

ETC車載器 アンテナ分離型 - カルソニック

ETCを利用して、環境にやさしく、安心なドライビングを。
2WAYタイプアンテナで、スマートドライブ。
コンパクトサイズ・シンプルデザインを採用したボディは、車内への設置もスマートに。
アンテナはフロントガラス貼付とダッシュボード貼付の兼用タイプで、車種を問わず幅広くご使用いただけます。

付属品取付用両面テープ、アンテナ用両面テープ、アンテナユニット、1Aヒューズ付電源ケーブル(2m)、ケーブルクランプ、タイラップ長さ(m)(車内専用アンテナ)3.5使用温度範囲(℃)-30~+85方式(告知)音声/LED本体質量(g)70(電源ケーブル含まず)入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)32.4×32.4×12.5消費電流(mA)50(DC12V)、30(DC24)(待機時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×94.8×22表示LEDLED利用可否・ゲート通過可否など内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62972184ETC-8500F
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする