ETC-8500F ETC車載器 アンテナ分離型 カルソニック 62972184

ETC車載器 アンテナ分離型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62972184 品番ETC-8500F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

ETCを利用して、環境にやさしく、安心なドライビングを。
2WAYタイプアンテナで、スマートドライブ。
コンパクトサイズ・シンプルデザインを採用したボディは、車内への設置もスマートに。
アンテナはフロントガラス貼付とダッシュボード貼付の兼用タイプで、車種を問わず幅広くご使用いただけます。

付属品取付用両面テープ、アンテナ用両面テープ、アンテナユニット、1Aヒューズ付電源ケーブル(2m)、ケーブルクランプ、タイラップ 長さ(m)(車内専用アンテナ)3.5 使用温度範囲(℃)-30〜+85 方式(告知)音声/LED 本体質量(g)70(電源ケーブル含まず) 入力電圧(V)DC12、DC24 アンテナサイズ(mm)32.4×32.4×12.5 消費電流(mA)50(DC12V)、30(DC24)(待機時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×94.8×22 表示LEDLED利用可否・ゲート通過可否など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする