曜日別特売

HSS カウンターシンク30°

HSS カウンターシンク30° - PROCHI(プロチ)

ノンコーティングのカウンターシンクです。

用途面取り加工用。材質HSS刃数3先端角(°)30切刃形状3枚刃内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63347935PRC-30632550
10,500
取扱い終了
63347944PRC-301243865
15,300
取扱い終了
63347953PRC-3016541076
18,600
取扱い終了
返品不可
63347962PRC-3020551083
22,400
取扱い終了
63347978PRC-3025061090
34,800
取扱い終了
63347987PRC-3031091298
48,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする