PROCHI(プロチ)
TiNコーティング カウンターシンク 90°
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。
内容量
1本
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
先端径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65152169
PRC-G90205【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
63
3
90
10
3枚刃
3.5
HSS
¥11,800
¥8,390
¥
5,390
アウトレット
¥5,929
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
63350114
PRC-G90190
-
63
3
90
10
3枚刃
3.5
HSS
¥11,800
取扱い終了
代替品有
63349913
PRC-G9040
-
40
3
90
4
3枚刃
1.2
HSS
¥7,500
取扱い終了
63349922
PRC-G9043
-
40
3
90
4
3枚刃
1.5
HSS
¥4,100
取扱い終了
63349938
PRC-G9050
-
40
3
90
4
3枚刃
1.5
HSS
¥4,700
取扱い終了
63349947
PRC-G9053
-
40
3
90
4
3枚刃
1.5
HSS
¥4,100
取扱い終了
63349956
PRC-G9058
-
45
3
90
5
3枚刃
1.5
HSS
¥4,100
取扱い終了
63349965
PRC-G9060
-
45
3
90
5
3枚刃
1.5
HSS
¥4,700
取扱い終了
63349974
PRC-G9063
-
45
3
90
5
3枚刃
1.5
HSS
¥4,700
取扱い終了
63349983
PRC-G9070
-
50
3
90
6
3枚刃
1.8
HSS
¥5,600
取扱い終了
63349992
PRC-G9073
-
50
3
90
6
3枚刃
1.8
HSS
¥5,600
取扱い終了
63350008
PRC-G9080
-
50
3
90
6
3枚刃
2
HSS
¥5,600
取扱い終了
返品不可
63350017
PRC-G9083
-
50
3
90
6
3枚刃
2
HSS
¥5,600
取扱い終了
63350026
PRC-G9094
-
50
3
90
6
3枚刃
2.2
HSS
¥6,300
取扱い終了
63350035
PRC-G90100
-
50
3
90
6
3枚刃
2.5
HSS
¥6,300
取扱い終了
返品不可
63350044
PRC-G90104
-
50
3
90
6
3枚刃
2.5
HSS
¥6,300
取扱い終了
63350053
PRC-G90115
-
56
3
90
8
3枚刃
2.8
HSS
¥6,200
取扱い終了
63350062
PRC-G90124
-
56
3
90
8
3枚刃
2.8
HSS
¥6,200
取扱い終了
63350078
PRC-G90134
-
56
3
90
8
3枚刃
2.9
HSS
¥7,500
取扱い終了
63350087
PRC-G90144
-
60
3
90
8
3枚刃
2
HSS
¥7,500
取扱い終了
63350096
PRC-G90150
-
60
3
90
10
3枚刃
3.2
HSS
¥8,500
取扱い終了
63350105
PRC-G90165
-
60
3
90
8
3枚刃
3.2
HSS
¥8,500
取扱い終了
63350123
PRC-G90205
-
63
3
90
10
3枚刃
3.5
HSS
¥11,800
取扱い終了
返品不可
63350132
PRC-G90230
-
67
3
90
10
3枚刃
3.8
HSS
¥15,900
取扱い終了
63350148
PRC-G90250
-
67
3
90
10
3枚刃
3.8
HSS
¥15,900
取扱い終了
63350157
PRC-G90260
-
67
3
90
10
3枚刃
3.8
HSS
¥21,000
取扱い終了
63350166
PRC-G90280
-
71
3
90
12
3枚刃
4
HSS
¥22,700
取扱い終了
63350175
PRC-G90300
-
71
3
90
12
3枚刃
4.2
HSS
¥26,500
取扱い終了
63350184
PRC-G90310
-
71
3
90
12
3枚刃
4.2
HSS
¥35,700
取扱い終了
63350193
PRC-G90340
-
71
3
90
12
3枚刃
4.5
HSS
¥33,000
取扱い終了
63350202
PRC-G90370
-
71
3
90
12
3枚刃
4.5
HSS
¥28,200
取扱い終了
63350218
PRC-G90400
-
75
3
90
12
3枚刃
10
HSS
¥48,300
取扱い終了
63350227
PRC-G90450
-
98
3
90
12
3枚刃
4.5
HSS
¥66,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください