2枚刃 超硬スクエアエンドミル

2枚刃 超硬スクエアエンドミル - PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬スクエアエンドミル - PROCHI(プロチ)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。
高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。

材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlNねじれ角(°)35内容量1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63350796PRC-T01M242.545
3,000
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63350805PRC-T015M243.845
3,000
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63350814PRC-T02M24545
3,000
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63350823PRC-T025M246.345
3,000
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63350832PRC-T03M267.545
3,750
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63350848PRC-T035M268.845
3,750
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
63350857PRC-T04M261045
3,750
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63350866PRC-T045M2611.350
3,850
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
63350875PRC-T05M2612.550
3,850
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63350902PRC-T08M282060
6,600
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
63350918PRC-T09M21022.570
9,800
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
63350927PRC-T10M2102570
9,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
63350954PRC-T15M21637.590
35,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63350963PRC-T16M2164090
35,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63350884PRC-T06M261550
3,500
取扱い終了
代替品有
63350893PRC-T07M2817.560
6,000
取扱い終了
代替品有
63350936PRC-T12M2123075
14,000
取扱い終了
代替品有
63350945PRC-T14M2143585
27,000
取扱い終了
代替品有
63350972PRC-T20M22050100
52,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63350884PRC-T06M275524443PRC-T06M2PRC-T06M2 TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ) 75524443TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
63350893PRC-T07M275524452PRC-T07M2PRC-T07M2 TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ) 75524452TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
63350936PRC-T12M275524495PRC-T12M2PRC-T12M2 TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ) 75524495TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
63350945PRC-T14M275524504PRC-T14M2PRC-T14M2 TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ) 75524504TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
63350972PRC-T20M275524531PRC-T20M2PRC-T20M2 TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ) 75524531TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする