2枚刃 超硬ボールエンドミル

2枚刃 超硬ボールエンドミル - PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル - PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル - PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミル - PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。

材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
全18種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63351347PRC-R1000M22030150
68,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63351356PRC-R1250M22535150
96,800
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
63351365PRC-R050M24250
3,200
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
63351374PRC-R075M24350
3,200
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63351383PRC-R100M24450
3,200
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63351392PRC-R125M24550
3,200
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
63351408PRC-R150M24650
3,200
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63351417PRC-R200M24850
3,200
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
63351426PRC-R250M261060
3,950
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63351435PRC-R300M261260
3,950
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63351444PRC-R350M281260
7,400
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
63351453PRC-R400M2-6081660
7,400
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
63351462PRC-R400M2-7581675
8,250
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
63351478PRC-R450M2101875
11,000
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
63351487PRC-R500M2102075
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
63351496PRC-R600M2122075
15,450
7,698
8,468(税込)
当日出荷
63351505PRC-R700M2142480
25,450
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
63351514PRC-R800M21624100
32,150
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63351444
2018-11-14
用途: 焼入れ鋼材の切削

何も変わりなく切削できました。4個しか切削してないので耐久性は分かりませんが他社より安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする