PROCHI(プロチ)
2枚刃 アルミ用ボールエンドミル
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
2
被削材
HRC50以下、アルミ系統
表面処理
ノンコート
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
全11種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
60
75
100
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63351593
PRC-AR150M2
6
6
60
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351602
PRC-AR200M2
6
8
60
¥
4,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351627
PRC-AR300M2-60
6
12
60
¥
4,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351636
PRC-AR300M2-75
6
12
75
¥
5,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351645
PRC-AR400M2-75
8
16
75
¥
8,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351654
PRC-AR400M2-100
8
16
100
¥
12,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351663
PRC-AR500M2-75
10
20
75
¥
12,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351688
PRC-AR600M2
12
20
100
¥
19,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63351584
PRC-AR100M2
6
4
60
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
63351618
PRC-AR250M2
6
10
60
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
63351672
PRC-AR500M2-100
10
20
100
¥
15,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください