PROCHI(プロチ)
2枚刃 超硬ラジアスエンドミル
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
2
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
注意
※工具をケースから取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。
※切れ刃を直接素手で触れないように注意してください。また、使用中の工具には絶対触れないでください。
※工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、ホルダ等への取付けは確実に行ってください。
※使用中異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その原因を取り除いてください。
※使用中は必ず、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いいたします。
※切削中に発生する火花や破損による発熱、切り屑による引火、火災の危
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63352862
PRC-T01M2R0.2
-
4
2
50
0.2
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352878
PRC-T015M2R0.2
-
4
3
50
0.2
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352896
PRC-T02M2R0.3
-
4
5
50
0.3
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352905
PRC-T02M2R0.5
-
4
5
50
0.5
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352914
PRC-T03M2R0.3
-
4
6
50
0.3
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352923
PRC-T03M2R0.5
-
4
6
50
0.5
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352932
PRC-T04M2R0.3
-
4
8
50
0.3
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352948
PRC-T04M2R0.5
-
4
8
50
0.5
¥
4,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352957
PRC-T04M2R1
-
4
8
50
1
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352966
PRC-T06M2R0.2
-
6
15
75
0.2
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352975
PRC-T06M2R0.5
-
6
15
75
0.5
¥
6,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352984
PRC-T06M2R1
-
6
15
75
1
¥
6,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353002
PRC-T08M2R0.5
-
8
20
75
0.5
¥
9,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353018
PRC-T08M2R1
-
8
20
75
1
¥
9,350
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353027
PRC-T08M2R2
-
8
20
75
2
¥
9,350
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353036
PRC-T10M2R0.2
-
10
25
100
0.2
¥
16,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353045
PRC-T10M2R0.5
-
10
25
100
0.5
¥
16,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353054
PRC-T10M2R1
-
10
25
100
1
¥
16,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353063
PRC-T10M2R2
-
10
25
100
2
¥
16,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353106
PRC-T12M2R2
-
12
30
100
2
¥
21,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63353115
PRC-T12M2R3
-
12
30
100
3
¥
21,150
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
63352887
PRC-T02M2R0.2
2
4
5
50
0.2
¥
3,700
取扱い終了
63352993
PRC-T08M2R0.2
-
8
20
75
0.2
¥
9,350
取扱い終了
返品不可
63353072
PRC-T12M2R0.2
-
12
30
100
0.2
¥
21,150
取扱い終了
返品不可
63353088
PRC-T12M2R0.5
-
12
30
100
0.5
¥
21,150
取扱い終了
返品不可
63353097
PRC-T12M2R1
-
12
30
100
1
¥
21,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください