曜日別特売

IPトルクスプラス ビットショート

IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)IPトルクスプラス ビットショート - PROCHI(プロチ)

ショートタイプのIPビットです。

付属品専用ホルダー内容量1組
全6種類を絞り込む
先端サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354025PRC-BIT25-IP6IP625片頭
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
63354034PRC-BIT25-IP7IP725片頭
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
63354043PRC-BIT25-IP8IP825片頭
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
63354052PRC-BIT25-IP9IP925片頭
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
63354068PRC-BIT25-IP10IP1025片頭
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
63354077PRC-BIT25-IP15IP1525片頭
1,000
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする