PROCHI(プロチ)
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ
(1件のレビュー)
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質
超硬
刃数
4
被削材
HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛
表面処理
TiAlN
硬度HRC(刃部)
15~40
ねじれ角(°)
35
内容量
1本
注意
※刃とチップの二次切削による刃の損傷を防ぐためにダウンカットを採用ください。
※切削中ワークや機械により振動や異音が発生する場合、状況に応じて切削条件を変更してください。
全12種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
7.5
10
12
20
25
30
刃径(Φmm)
選択してください
3
4
6
8
10
12
コーナー半径(mm)
0.2
0.5
1
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63354673
PRV-T03M4R0.2
4
7.5
50
3
0.2
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354682
PRV-T03M4R0.5
4
7.5
50
3
0.5
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354698
PRV-T04M4R0.2
4
10
50
4
0.2
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354707
PRV-T04M4R0.5
4
10
50
4
0.5
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354716
PRV-T06M4R0.5
6
12
50
6
0.5
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354725
PRV-T06M4R1.0
6
12
50
6
1
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354734
PRV-T08M4R0.5
8
20
60
8
0.5
¥
6,450
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354743
PRV-T08M4R1.0
8
20
60
8
1
¥
6,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
63354752
PRV-T10M4R0.5
10
25
75
10
0.5
¥
10,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354768
PRV-T10M4R1.0
10
25
75
10
1
¥
10,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354777
PRV-T12M4R0.5
12
30
75
12
0.5
¥
12,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
63354786
PRV-T12M4R1.0
12
30
75
12
1
¥
11,220
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください