曜日別特売

リブ (横編ニット) S210

リブ (横編ニット) S210 - NEW STARリブ (横編ニット) S210 - NEW STARリブ (横編ニット) S210 - NEW STAR
(1件のレビュー)

カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。

仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2内容量1枚(1m)
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63364464800
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364473801
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364482802
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364498803
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364507804
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364516805
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364525806
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364534807
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364543808
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364552809
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364568810
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364577811
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364586812
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364595813
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364604814
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364613815
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364622816
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364638817
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364647818
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364656819
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364665820
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364674821
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364683822
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364692823
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364708824
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364717825
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364726826
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364735827
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364744828
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364753829
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364762830
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364778831
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364787832
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364796833
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364805834
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364814835
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364823836
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364832837
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364848828
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364857839
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364866840
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364875841
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364884842
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364893843
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364902844
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364918845
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364927846
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364936847
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364945848
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63364954849
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63365243
2021-01-06
用途: ホームソーイング ニットの裾、袖口、襟ぐり
サービス業

綿やポリエステルのリブはあちこちで売っているのですが、冬用素材はあまり見かけません。この商品は、価格は高いし、商品説明が少な過ぎて不安だったりしたけれど、混率がウール27・アクリル63・ポリウレタン2だったので試しに買ってみました。幅65cm、長さ150cm、厚さ0.2cmほどの一枚ものが届きました。しっかりした弾力のある編地で、伸ばしてもよく戻ります。使いやすそうです。色見本帳だけでなく、目盛りの入った編地の写真を入れていただくなど、説明を増やしてもらえたらうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする