曜日別特売
モノタロウ

3層プリーツマスク 個包装

3層プリーツマスク 個包装 - モノタロウ
(79件のレビュー)

1枚づつ袋入りにした衛生面に対応したプリーツマスクです。
ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。
粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
花粉対策にも最適です。

用途掃除・花粉レベルの吸入防止。仕様ゴム/平ゴム種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン不織布、(ノーズクリップ)ポリエチレン、(耳ひも)ウレタン寸法(mm)約175×95タイプ個包装内容量1箱(50枚)
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399875-プリーツ型3層耳かけ式個包装50
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63399875
2024-03-05
用途: 現場で使用

現場でほこりになる作業には欠かせない商品、いろいろなメーカーのマスクを購入しました、これは結構良いです。

対象商品 : 63399875
2021-08-11
用途: 設備管理
その他業種

安くて、十二分に使用可能な商品。メインにこのマスクを使用している。

対象商品 : 63399875
2020-10-03
用途: 電気工事

安いのでつかいすてにはとてもいいですね。かけごこちもいいです。

対象商品 : 63399875
2020-02-25
用途: コロナ対策
製造業

マスク不足の中、品質もしっかりしていて、尚且つ個包装なのは、持ち歩く時の管理にも便利で重宝しています。お値段もこのご時世、高騰してもおかしくないのに格安で大変ありがたいです。
迅速に発送して頂き、感謝しています。

8が参考にしています
対象商品 : 63399875
2020-02-21
用途: 食品製造工場
日建工業株式会社建設業・工事業

会社側で準備するものは顔が透けたりしますが、三層プリーツで社員の評判も良いです。更に個包装なので取り扱いが安心です。工場での作業はマスクが無いと成り立たないので、この時期のマスク不足の時に購入できて有り難いことです。

2が参考にしています
対象商品 : 63399875
2020-02-27
用途: 花粉症対策
プログレス

いつも花粉症対策でマスクの在庫を欠かしたことが無いので新型肺炎でマスク不足に悩むことは有りませんでしたが、早く品不足が解消されると良いですが長引くかもしれませんね

1が参考にしています
対象商品 : 63399875
2020-05-26
用途: 通勤時の飛散防止
その他業種

個包装のためそのままカバンに入れて持ち歩けるのでいいです。

対象商品 : 63399875
2020-02-16
用途: 花粉症のため日常生活で使用
その他業種

花粉の時期はもちろんのこと、インフルエンザなどの流行時には、いつもバッグの中に携帯して人ごみに出かけた際や旅先で使用します。持参するために個包装は本当に便利です。耳が痛くなることもなく、経済的で大変使いやすいと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする