KOWA(宏和工業)
デカ太延長コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。
用途
屋内用
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
内容量
1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
10
20
色
白
緑
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
色
電線仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383258
KM20-10
10
黄
VCT2芯×2.0sq
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
63383267
KM22-10
10
緑
VCT2芯×2.0sq
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63383276
KM25-20
20
黄
VCT2芯×2.0sq
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63383285
KM27-20
20
緑
VCT2芯×2.0sq
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63383538
KM120-10
10
白
VCT2芯×1.25sq
オープン
取扱い終了
返品不可
63383547
KM121-20
20
白
VCT2芯×1.25sq
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください