KOWA(宏和工業)
マルチショートタップ2芯3口
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途
屋内用
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
コード長さ(cm)
30
内容量
1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383294
KSM29-03
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
63383303
KSM30-03
黄
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63383328
KSM32-03
緑
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63383312
KSM31-03
紫
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください