曜日別特売

延長コード

延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)延長コード - KOWA(宏和工業)
(7件のレビュー)

品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。

使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12定格消費電力(W)1200電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)12電線仕様-太さ(mm2)0.75内容量1個
注意
※電線許容電流(ワット数)の範囲内でご使用ください。オーバーしますと、焼損、火災の原因になります。
※本製品は屋内用です。屋外・湿気の多い所、雨のかかる所では使えません。
※濡れた手でプラグ、ソケットの抜き差しは決してしないでください。
※プラグ、ソケットはきっちりと奥まで差し込んでお使いください。差し込みが緩いと接触不良により焼損。火災の原因になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383416FW083-1010
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
63383425FW096-33
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63383434FW097-55
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63383443FW098-77
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383434
2024-07-11
用途: スポットエアコン用

たこ足配線をばくす為、こちらを購入させて頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 63383434
2024-08-02
用途: 電化製品の延長コードとして
製造業

可もなく不可もなく至って普通の延長コード。
特に問題もない。

1が参考にしています
対象商品 : 63383416
2023-08-27
用途: 自分用です
カットサロン レジェンドサービス業

満足してますけど使う用途によっては使いにくいかもしれないけど

1が参考にしています
対象商品 : 63383416
2022-10-11
用途: 枝切りの延長コード
その他業種

思った以上の商品で満足しています、またリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63383416
2022-08-15
用途: 電動工具の延長コードとして

屋外での電動工具使用時に重宝です。ホームセンターよりもかなり安く購入ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 63383416
2021-06-20
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

仕事用に使用しています。今まで黒とかだったのですが黄色とかオレンジとか緑とか色がついてて見やすくて可愛らしくて良いです

1が参考にしています
対象商品 : 63383416
2018-12-26
用途: 生垣バリカンの延長コード用
その他業種

生垣バリカンで作業中、誤ってコードを刈りこんでしまい代用として
こちらのコードを購入。価格は安いですが問題なく使えます。
目立ちやすい色なので目につきやすいところも良い点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする