曜日別特売

ロック式延長コード

ロック式延長コード - KOWA(宏和工業)ロック式延長コード - KOWA(宏和工業)ロック式延長コード - KOWA(宏和工業)ロック式延長コード - KOWA(宏和工業)
(2件のレビュー)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。

用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2内容量1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です。屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください。接触不良で発熱する原因となります。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい。焼損の恐れがあり、火災の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383495KWL111-10
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
63383504KWL112-10
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383504
2020-01-22
用途: 延長コードとして
製造業

電気チエンソウの延長コードで使用。
プラグロックのため、コンセントから抜けないので、樹木の伐採で使っています。木に登っての作業も問題なく便利です。

対象商品 : 63383495
2019-12-18
用途: 同時に購入した掃除機の延長コードとして使用

長距離の掃除の際、通常の延長コードでは途中で抜けて接続部分まで戻って作業しなければなりませんでしたが、このロック式延長コードは多少引っ張っても抜けずに、ストレスなく作業ができます。欲を言えば6mくらいのものがあると都合がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする