日動工業
トリプルポッキンコード
アース付極太ソフト電線のトリプルポッキンタイプです。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性
アース付
仕様
アース付
トラスコ品番
368-6531
質量(kg)
0.3
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
0.5
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-芯数
3
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT2.0×3×0.5
電線色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383748
PPT-0.5E
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください