電工ドラム

電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業電工ドラム - 日動工業

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。

コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V特性アース付寸法(mm)363×290×210質量(kg)9.8定格電流(A)7(全巻時)/15(全延時)電線長さ(m)30電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT3.5×3×30内容量1個
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印まで引き出して使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
商品状態
コンセント個数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383766NF-EB34F30-4
64,50046,980
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
63383775NF-EK34F30-4
65,50048,980
48,980
53,878(税込)
当日出荷
72189428NF-EK34F【ワケあり】30※理由あり(未使用・パッケージ不良)4
65,50048,980
39,980
アウトレット
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする