日動工業
ストレートタップ
屋内型です。
電線仕様-長さ(m)
0.5(ソフト電線)
使用場所
屋内
トラスコ品番
368-6698
質量(kg)
0.15
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
定格消費電力(W)
1500
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線色
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63383836
S2-0.5S
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください