曜日別特売

防雨防塵電工ドラム

防雨防塵電工ドラム - 日動工業
(1件のレビュー)

防雨キャップはスプリング式です。

特性防雨、防塵使用場所屋外質量(kg)約5仕様アース無し形状アース無の2Pコンセント個数3電線長さ(m)20電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25×2×20内容量1個
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印迄引き出して使用してください。
※接続機器のプラグは防水プラグを必ず使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383888NPW-203S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63383888NPW-203S81346958FGW20-OGNPW-203S 防雨防塵型電工ドラム20m 日動工業 81346958防雨防塵型電工ドラム20m日動工業1台
7,498
税込8,248
プラグの差込口が 3 口から 4 口に変更。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383888
2020-08-15
用途: 電気チェーンソーの電源延長用
製造業

外での作業用なので、防水仕様にしました。
本体が軽量で、ケーブルの巻取りも軽いのでよいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2が参考にしています
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする