ヒートシャット・クールシェード

ヒートシャット・クールシェード - イノベックス(旧:ダイオ化成)ヒートシャット・クールシェード - イノベックス(旧:ダイオ化成)ヒートシャット・クールシェード - イノベックス(旧:ダイオ化成)ヒートシャット・クールシェード - イノベックス(旧:ダイオ化成)ヒートシャット・クールシェード - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。
・チェーン式で軽く開閉が可能です。
・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。
・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。
・デュポンタイベックを使用しています。

用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策リーフ柄グリーン仕様(遮熱効果)42%材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン寸法(幅W×長さL)(cm)92×180遮光率(%)92紫外線カット86%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本製品は主に窓の外(室外)へ設置していただく事をお勧めしております。
※火のそばでは使用しないでください。
※製品自体に強い力がかからないよう、また強風時は巻き上げるか製品を取り外してください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63383967231732
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63383967
2019-10-05
用途: 事務所の目隠し日よけ

一番安いこいつにしました。普通に使えてまずまずです。梱包から出してすぐ 下部のシートの留が外れて出てきました。安いチャイナなので仕方なし。セロテープで止めれば問題なし。安いのでまた購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする