曜日別特売

ラブリコ 1X4アジャスター

ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業ラブリコ 1X4アジャスター - 平安伸銅工業
(3件のレビュー)

1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。

用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ質量(g)93使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70内容量1個
注意
※使用サイズは縦方向で1850mmまで。横方向にも900mmの幅まで使用出来ます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63384028DXO-21オフホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63384037DXB-21ブロンズ
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
63384046DXV-21ヴィンテージグリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63384028
2020-07-23
用途: 本棚、飾り棚などの転倒防止用の固定。
サービス業

1×4材の特性で、歪み、捻れなどあるので、材の購入時には、真っ直ぐなものを求めるのがポイント。可能ならば、中間部をバス等で固定しておけば安心。自室でも数箇所使用しています。数年経過していますが、問題ないです。
上部の仕様が壁から25mm開けて施工しないと固定できないので、他社製品ディアウォールの上部アジャスターを用いてタンス等の背面固定を行っています。
メーカーには、壁に直付けできるように改善バージョンを作って欲しいです。
同種商品の中では、一番スリムでスタイリッシュです。微妙な高さ調整ができるパーツも同梱されていて便利です。

対象商品 : 63384028
2019-08-13
用途: キャットウォークの作成
サービス業

壁にベタ付けでもアジャスターボルトがまわせるようにして欲しい。工具を使っても良い。

対象商品 : 63384028
2018-03-27
用途: 借家に棚を作るのに利用
大野歯科

商品は良いのですが、そもそも1×4材という素材がダメですよね。反っているものがほとんどだから強度も単体では期待できない。もう一本平行に立てて間を別の材料で繋いで強度を上げるなどの工夫が前提だと思います。
また、そうした用途ゆえ、施工時には精密なレベルやレーザー水準器が必須です。無い場合はこまめに採寸しながらの位置合わせを三次元的に行う必要があり、とてつもなく大変です。まして材料そのものの精度が無いも同然では。
アイディアは良いし手軽なんですが、実際には強度と耐久性を出すにはかなりのスキルと用具が必要なアイテムです。
それと、位置合わせするときにはせいぜいぎりぎりまで緩めておかないと、壁紙を損傷してしまいます。これも注意書きには書かれておらず、スキルの範囲だとするなら、そのスキルを持つ人はこの商品は要らない可能性が高いと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする