曜日別特売

LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター

LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター - 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ラブリコ 2X4アジャスター - 平安伸銅工業
(24件のレビュー)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。

用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ幅(mm)94高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40質量(g)220奥行(mm)42内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63384055DXO-1A94×42×120~138オフホワイト
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63384064DXB-1A94×42×120~138ブロンズ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
63384073DXV-1A94×42×120~138ヴィンテージグリーン
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63384064
2023-08-16
用途: 自宅のミニラック作成用に購入

狙い通り、問題なく使えました。
簡単に使えて便利です。

対象商品 : 63384055
2023-02-02
用途: 壁面棚設置
製造業

取付簡単で、確実に固定出来て安心感があります。棚の場合最低2個は必要となるので、2個セットは購入し易いですね。

対象商品 : 63384055
2021-08-24
用途: 事務所の模様替えに

事務所の天井が高く、既製品の棚ではデッドスペースが生まれてしまうため、ラブリコを使って棚を作りました。
初めてラブリコを使いましたが説明書の通りに2×4材を切れば、ストレスなく上下の固定ができました。すごく便利です。

対象商品 : 63384073
2021-05-17
用途: 壁に棚をつける
自動車・二輪車・自転車関連業

突っ張り加減を調整できるのが便利です。色も用途やインテリアに合わせて選べるので気に入っています。

対象商品 : 63384055
2021-03-23
用途: 2by4 柱固定
製造業

何度か、この製品を使って棚を設置しましたが、そこそこの強度もあり、簡単に設置出来て非常に便利です。

対象商品 : 63384055
2020-09-11
用途: 棚を作る
サービス業

使うまではちょっと不安でしたが、きっちり固定できてとても満足しています。
ツーバイ材も安価ですし、気軽にお部屋改造できるのでオススメです。

対象商品 : 63384055
2020-07-30
用途: ツーバイ材とセットにして販売
株式会社リビング建設業・工事業

綺麗で、ツーバイ材が、しっかりと入るので安心感があります。

対象商品 : 63384055
2020-04-07
用途: 壁面に棚を作るため
建設業・工事業

2個セットが安かったのでこちらにしました。スプリングで押すタイプよりしっかり取り付けることができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする