曜日別特売

ニュースーパーロック

ニュースーパーロック - 北川工業
(1件のレビュー)

独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。

材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2内容量1袋(20個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
ねじ径R
取付穴径(Φmm)
六角対辺(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63387056NSL-119~11G1/221(キャップ)27、(本体)27、(ナット)27151514.5
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
63387065NSL-1311~13.5G5/823(キャップ)32、(本体)32、(ナット)30171615.5
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
63387074NSL-1813.5~18G3/426.5(キャップ)41、(本体)41、(ナット)32231.57.521.5
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
63387083NSL-2318~23G133.5(キャップ)46、(本体)46、(ナット)4617.51.56.517.5
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
63387092NSL-54~5.5G1/413.5(キャップ)19、(本体)19、(ナット)1912.514.412
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63387108NSL-75.5~7G1/413.5(キャップ)19、(本体)19、(ナット)1912.514.412
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
63387117NSL-97~9G1/221(キャップ)27、(本体)27、(ナット)27151514.5
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387117
2021-08-25
用途: 自社製品製造
医療・福祉・介護関連業

以前からニュースーパーロックを使わせて頂いています。製品の仕様の通りでシール機能が優秀なので粉塵・水等が機器内に侵入するのを防いでくれています。また、ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ固定してくれるので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする