曜日別特売

CKSクランプ

CKSクランプ - 北川工業

ロック部がボックス構造のため結束時の横ずれがありません。

取付穴径(Φmm)6.4取付板厚(mm)0.5~2.3材質ナイロン66グレー規格UL94V-2内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
取付板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63387162CKS-05-L5.46.40.5~2.3
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63387178CKS-07-L6.26.40.5~2.3
オープン
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
63387187CKS-10-L9.86.40.5~2.3
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
63387196CKS-13-L14.46.40.5~2.3
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする