曜日別特売

横に削るヤスリ

横に削るヤスリ - ツボサン横に削るヤスリ - ツボサン横に削るヤスリ - ツボサン横に削るヤスリ - ツボサン横に削るヤスリ - ツボサン横に削るヤスリ - ツボサン横に削るヤスリ - ツボサン
(2件のレビュー)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。

用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など刃幅(mm)10刃長(mm)40全長(mm)130
注意
※鉄は削れません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
表面粗さ
刃厚(mm)
切削方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386715YKB-11本両面中目3押し切り(→)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63386724YKB-21本両面中目3引き切り(←)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63386733YKB-31本半丸片R中目3.6押し切り(→)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63386742YKB-41本半丸片R中目3.6引き切り(←)
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63386758YKB-ST1セット平、半丸平:両面中目、半丸:片R中目3、3.6YKB-1:押し切り(→)、YKB-2:引き切り(←)、YKB-3:押し切り(→)、YKB-4:引き切り(←) 各1本
9,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: バリ取り
YAMAKIN株式会社

よく削れるが、もっと細かい目がほしい。材質が柔らかい為削りすぎるから荒仕様になってしまう。

対象商品 : 63386715
2024-08-15
用途: アルミホイールガリ傷補修
株式会社ニフコ製造業

アルミホイールガリ傷補修の最、平滑面を出すのには平行に、少し斜めにするとヘアライン調になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする