曜日別特売

検定ヤスリ 組タイプ

検定ヤスリ 組タイプ - ツボサン検定ヤスリ 組タイプ - ツボサン検定ヤスリ 組タイプ - ツボサン検定ヤスリ 組タイプ - ツボサン検定ヤスリ 組タイプ - ツボサン検定ヤスリ 組タイプ - ツボサン
(1件のレビュー)
用途技能検定試験に。内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
表面粗さ
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386767HI005KT2115中目21510.5
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63386776HA005KT2半丸115中目21512
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
63386785SA005KT2三角115中目2159
2,700
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63386776
2019-06-10
用途: アルミプレートの穴加工
運輸・通信業

商品に半丸と記されていたので、アルミプレートの穴加工を
しようと購入しましたが、半丸部分には削り刃がなく反対側の平面部分には切削刃が付いていて、何の役にも立たなっかた、形状は半丸でも平ヤスリの機能しかないので、半丸の表記は余計ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする