曜日別特売

検定ヤスリ 鉄工タイプ 角

検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 - ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 - ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 - ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 - ツボサン
用途技能検定試験に。内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
表面粗さ
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386794KA200KT2200中目2507.5
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
63386803KA250KT2250中目31012
5,200
3,798
4,178(税込)
43日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする