曜日別特売

環状はく皮ナイフ

環状はく皮ナイフ - サボテン環状はく皮ナイフ - サボテン環状はく皮ナイフ - サボテン
(2件のレビュー)

果実の着色、糖度の向上に。
ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。
市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。

用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。寸法(mm)170内容量1個
注意
※木を傷つける道具です。処理方法の留意点をご理解の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386873B-9
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63386873
2022-08-31
用途: 果樹の環状剥皮
農・林・水産業

以前日園連の環状剥皮ナイフを使っていました。刃の間隔を変更出来るのは良いのですが、幹に傷を付けている途中で刃の間隔がずれやすい欠点がありました。本製品は刃の間隔は変更出来ませんが、刃の間隔はずれないで使用できます。

対象商品 : 63386873
2021-02-15
用途: ぶどうの着色増進に
農・林・水産業

使用時期は5月なのでまだですが、ぶどうの着色が楽しみです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする