曜日別特売

農業女子Gloves

農業女子Gloves - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

ムレにくい特殊繊維使用で、湿気を吸収&放出し、サラサラ感が継続します。
手袋をつけたままでもスマートフォンが使用できるよう、親指、人差し指、中指に導電性繊維を使用しています。
全長約50cmで腕カバーにもなり、UV対策にも最適です。
手首部分はズレ落ちないような編み方でピッタリフィットします。

用途農業、園芸。サイズフリー全長(cm)51材質ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)約0.75質量(g)39入数(双)1機能通気性・透湿性中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)15ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63387476997ブルー
オープン
取扱い終了
18639679998ライトブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

農業女子を応援??「農業女子グローブス」
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63387476
2017-11-01
用途: 農作業

知り合いの農家の娘さんが後を継いで、いつもおいしい野菜を作ってくれるので、そのお礼に選びました。使用した感想は、また行った時に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする