KH(基陽)
サンリオ カジュアル
国民的アイドルのキティとコラボ実現!DIY&土木女子はもちろん、ピンク大好き男子におススメ!
長めのエプロン仕様。道具が小分けにできるポケット。
用途
工具収納DIY建設
色
ブラック/豹柄ピンク
種別
エプロン
材質
綿
幅(mm)
570
高さ(mm)
250
質量(g)
180
奥行(mm)
25
内容量
1個
注意
※ベルト通し60mm幅対応別売作業ベルトをお買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63389436
KT01P
¥
6,510
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください